Referenties
SMC:CDQ2B40TF-10SZ
Rubix:A0717168
Fabrikant:CDQ2B40TF-10SZ
EAN:3618035824378

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B40TF-10SZ
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
Sterke punten
•Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder
Poortschroefdraad: M; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar
Poortschroefdraad: M; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 293 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,10 excl. BTW
/ stuk
€ 69,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen