SMC COMPACT CILINDER CDQ2B40TF-5SZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B40TF-5SZ
Rubix:A0729399
Fabrikant:CDQ2B40TF-5SZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B40TF-5SZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B40TF-5SZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder
Poortschroefdraad: M; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x57x52 mm
Logistiek gewicht319 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
€ 55,24 excl. BTW
/ stuk
€ 66,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen