FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-32-25-I-P-A 188208

Cilinder ADVC-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVC-32-25-I-P-A
Rubix:05107038
Fabrikant:188208
EAN:4052568005061
FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-32-25-I-P-A 188208

Technische samenvatting

Typekorte cilinder advc
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KORTESLAGCILINDER ADVC-32-25-I-P-A 188208


Korteslagcilinder ADVC-32-25-I-P-A voor positiedetectie (magneet), zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad. Slag=25 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Gebaseerd op norm=(* ISO 6431, * Gatenpatroon, * VDMA 24562), Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x40x40 mm
Logistiek gewicht242 g
Typekorte cilinder advc
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 128,96 excl. BTW
/ stuk
€ 156,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden