FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-16-40-B-PPV-A-KF 559461
GELEIDINGSCILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-16-40-B-PPV-A-KF
Rubix:A0377660
Fabrikant:559461
EAN:4052568362645

Technische samenvatting
| Type | geleidingscilinder dfm-16-40-b-ppv-a-kf (559461) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-16-40-B-PPV-A-KF 559461
DFM-16-40-B-PPV-A-KF GELEIDINGSCILIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidingscilinder dfm-16-40-b-ppv-a-kf (559461) |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | aluminium kneedlegering; afdichtingen nbr; zuigerstang hooggelegeerd roestvast staal |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,00 excl. BTW
/ stuk
€ 430,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen