Referenties
SMC:CDQ2BS32TF-15DCZ
Rubix:A0599841
Fabrikant:CDQ2BS32TF-15DCZ

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2BS32TF-15DCZ
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Automatische schakelaarmontagerails hebben de CQ2-montagerails vervangen, waardoor het uitsteken van automatische schakelaars wordt voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik: 5 tot 100
Poortschroefdraad: M; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik: 5 tot 100
Poortschroefdraad: M; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x65x50 mm |
| Logistiek gewicht | 293 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,21 excl. BTW
/ stuk
€ 61,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen