SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB25-15

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQMB25-15
Rubix:05262978
Fabrikant:CDQMB25-15
EAN:3618035802857
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB25-15

Technische samenvatting

Typecqm
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB25-15


De CQM is een compacte cilinder die geïntegreerd is met een geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in boringmaten van 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm met dezelfde inbouwmaten als de CQ2. Met de geleidestang en plaat kan het werk direct gemonteerd worden. De CQM serie biedt 4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K en een niet-roterende nauwkeurigheid van ±0,2°.
•Guide rod type compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard strokes (mm): 5 to 100
•4 times the lateral load resistance of the CQ2K
•Non-rotating accuracy 0.2 or less

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: Ø25 mm
Port Thread: M Thread
Rc:
Stroke: 15 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m
Number: 2 pcs.

Sterke punten

Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x61x40 mm
Logistiek gewicht205 g
Typecqm
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Land van oorsprongJP
€ 68,99 excl. BTW
/ stuk
€ 83,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen