Referenties
Festo:EZH-1,5/6,5-10
Rubix:05102191
Fabrikant:13009
EAN:4052568065928

Technische samenvatting
| Type | vlakke cilinder ezh |
|---|---|
| Diameter zuiger | 1,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER EZH-1,5/6,5-10 13009
vlakke cilinder EZH-1,5/6,5-10 met borging tegen verdraaiing Slag=10 mm, Zuigerdiameter=(* 3 mm, * equivalente diameter), Demping=geen demping, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=(* enkelwerkend, * drukkend)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,54 g |
| Type | vlakke cilinder ezh |
| Diameter zuiger | 1,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,85 excl. BTW
/ stuk
€ 55,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen