SMC COMPACT CILINDER CQ2A32TF-35DZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2A32TF-35DZ
Rubix:05263262
Fabrikant:00795915
SMC COMPACT CILINDER CQ2A32TF-35DZ

Technische samenvatting

Typecq2-z
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2A32TF-35DZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht293 g
Typecq2-z
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCZ
€ 38,29 excl. BTW
/ stuk
€ 46,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen