SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK10-10D

Compactcilinder SMC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUK10-10D
Rubix:05269044
Fabrikant:CDUK10-10D
EAN:3618035783736
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK10-10D

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUK10-10D


•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 10mm
Stroke: 10mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)67x24x15 mm
Logistiek gewicht45 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Diameter cilinderboring10 mm
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84123100
€ 60,14 excl. BTW
/ stuk
€ 72,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen