SMC COMPACT CILINDER CQ2B180-20DCZ

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CQ2B180-20DCZ
Rubix:05291923
Fabrikant:CQ2B180-20DCZ
SMC COMPACT CILINDER CQ2B180-20DCZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger180 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B180-20DCZ


Na een evaluatie van onze populaire CQ2 compacte cilinder-serie hebben onze R&D-ingenieurs de volledige cilinderreeks volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-reeks en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde montagemogelijkheden voor automatische schakelaars biedt plus een algehele gewichtsvermindering van de cilinder van 5 -13%, afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met inschuifgroeven waarin automatische schakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er beugels voor automatische schakelaars nodig zijn. En voor kleinere boringmaten tussen Ø 12 en 25 mm zijn in het nieuwe behuizingsontwerp eveneens inschuifgroeven geïntegreerd om beugelloze automatische schakelaars op twee oppervlakken mogelijk te maken. Ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, solid-state automatische schakelaars, zorgt het geïntegreerde kanaal voor automatische schakelaars voor volledige bescherming tegen mogelijke onbedoelde schade en voor verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudswerkzaamheden.
•Compact, double acting, single rod, large bore
•Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200
•Standard stroke range (mm): 10 to 300
•Port threads: Rc, NPT, G
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: None
Bore Size: Ø180 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 20
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Fluororubber Seal: None

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, enkele stang, axiale leidingaansluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)204x204x139 mm
Logistiek gewicht13830 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger180 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
€ 399,24 excl. BTW
/ stuk
€ 483,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen