FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-40-20-I-P-A 5138609

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-40-20-I-P-A
Rubix:A0253516
Fabrikant:5138609
EAN:4052568299767
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-40-20-I-P-A 5138609

Technische samenvatting

Typeadn-s-40-20-i-p-a
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-40-20-I-P-A 5138609


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Compacte cilinder

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadn-s-40-20-i-p-a
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder20 mm
€ 58,78 excl. BTW
/ stuk
€ 71,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen