SMC PAKKINGSET MXS16 MXS16-PS

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MXS16-PS
Rubix:05282745
Fabrikant:MXS16-PS
EAN:3618036338652
SMC PAKKINGSET MXS16 MXS16-PS
Technische samenvatting
Typecompacte geleidecilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PAKKINGSET MXS16 MXS16-PS


Toepassingen die precieze bewegingen van 10-150 mm vereisen, hebben meestal een cilinder en een precisiegeleider nodig. De MXS doet dit door een kruisrollager te integreren met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtopwekking. De MXS is leverbaar in zes maten met elk een vaste slaglengte en is standaard uitgerust met een automatische schakelaar. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitschuiven, intrekken of beide in bereiken van 0-5 mm, 0-15 mm en 0-25 mm. Daarnaast zijn er vele andere standaardopties, zoals schokdempers, eindvergrendeling, axiale leidingen en buffers.

Sterke punten

Air slide table
Bore size: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
With or without stroke adjuster with or without shock
Options: buffer, end lock, axial piping
Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5 g
Typecompacte geleidecilinder
Materiaalnbr
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,68 excl. BTW
/ stuk
27,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen