Referenties
SMC:CDQMB63TF-50
Rubix:05263084
Fabrikant:CDQMB63TF-50
EAN:3618035801744

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidestangcilinder; dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB63TF-50
De CQM is een compacte cilinder die geïntegreerd is met een geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in boringmaten van 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm met dezelfde inbouwmaten als de CQ2. Met de geleidestang en plaat kan het werk direct gemonteerd worden. De CQM serie biedt 4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K en een niet-roterende nauwkeurigheid van ±0,2°.
•Guide rod type compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard strokes (mm): 5 to 100
•4 times the lateral load resistance of the CQ2K
•Non-rotating accuracy 0.2 or less
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: Ø63 mm
Port Thread: TF [G]
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m
Number: 2 pcs.
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard strokes (mm): 5 to 100
•4 times the lateral load resistance of the CQ2K
•Non-rotating accuracy 0.2 or less
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: Ø63 mm
Port Thread: TF [G]
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m
Number: 2 pcs.
Sterke punten
Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidestangcilinder; dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,34 excl. BTW
/ stuk
€ 241,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen