SMC COMPACT CILINDER CDQSKB20-30D

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQSKB20-30D
Rubix:05290298
Fabrikant:00078436
EAN:3618035795814
SMC COMPACT CILINDER CDQSKB20-30D

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQSKB20-30D


De compacte CQS-cilinder is beschikbaar voor toepassingen met cilinders met een kleine boring waarbij ruimtebesparing belangrijk is. De CQS biedt standaard lange slagen * in vier boringmaten van 12 tot 25 mm. Versies met lange slag zijn voorzien van een slijtband en een dikkere zuiger om te voldoen aan de hogere lagerbehoeften van de langere slagen. Zowel de uitvoeringen met schakelaar als zonder schakelaar zijn hetzelfde en schakelaars kunnen aan drie * en vier * zijden worden gemonteerd. Voor veeleisende toepassingen is een versie met verhoogde zijbelasting * verkrijgbaar.

Sterke punten

•Niet-roterende stang
Boring in mm: 12, 16, 20, 25
Slagen: 5 mm tot 50 mm, afhankelijk van de boring
Bevestigingen: doorlopend gat, beide uiteinden getapt, voet, voor- of achterflenzen, dubbele gaffel
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder30 mm
55,50 excl. BTW
/ stuk
67,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen