SMC GELEIDE CILINDER MGQM25-50

Compacte geleidingscilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGQM25-50
Rubix:05268241
Fabrikant:MGQM25-50
EAN:3618035888790
SMC GELEIDE CILINDER MGQM25-50

Technische samenvatting

Typemgq
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQM25-50


De oplossing voor een lineaire aandrijving die onderhevig is aan hoge belastingen. Ideaal voor materiaalverwerking. Twee basismodellen omvatten een zelfsmerende glijbus en een lineaire kogellager-stijl. Het 100 mm glijbus-model kan een belasting van 3.000 lbs. bij een verplaatsing van 55 ft/min stoppen of soepel een gecentreerde belasting van 1.000 lbs. optillen met een veiligheidsfactor van 40%. Het totale pakket is zeer compact en de voorgeboorde montagegaten zorgen voor een eenvoudige bevestiging van armaturen. Kan op de zijkant of onderkant worden gemonteerd. De MGQ biedt boringsmaten van 12 tot 100 mm en is geschikt voor schakelaars.
•Compact guide cylinder
•Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Bore Size: 25mm
Thread Type: Metric (Bore ø12 to ø16) & Rc(PT)
Stroke: 50
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Fluororubber Seal: None

Sterke punten

Compacte geleidingscilinder
Kogelbuslager
Boringsmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Slagen van 10 mm tot 200 mm, afhankelijk van de boringsmaat
Verschillende schakelaars en verschillende looddraadlengtes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x98x88 mm
Logistiek gewicht884 g
Typemgq
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Diameter cilinderboring25 mm
Land van oorsprongCN
€ 254,97 excl. BTW
/ stuk
€ 308,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen