FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-10-I-A 5177085

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-10-10-I-A
Rubix:05110807
Fabrikant:5177085
EAN:4052568420192
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-10-I-A 5177085

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-10-I-A 5177085


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 28,15 excl. BTW
/ stuk
€ 34,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen