FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-15-P-PA 4829868
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-25-15-P-PA
Rubix:05111891
Fabrikant:4829868
EAN:4052568292515

Technische samenvatting
| Type | compact cilinder dpdm-25-15-pa |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-15-P-PA 4829868
Sterke punten
Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compact cilinder dpdm-25-15-pa |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,91 excl. BTW
/ stuk
€ 83,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen