SMC COMPACT CILINDER JCDQ12-25

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JCDQ12-25
Rubix:A0728023
SMC COMPACT CILINDER JCDQ12-25

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER JCDQ12-25


Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder. Lichtgewicht 25 g (ø12 slag 5). Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 50 mm. Bumperkussen. Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 32,05 excl. BTW
/ stuk
€ 38,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen