FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-6-10-I-F1A 8142510

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-6-10-I-F1A
Rubix:A0252032
Fabrikant:8142510
EAN:4052568569785
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-6-10-I-F1A 8142510

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-6-10-i-f1a
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-6-10-I-F1A 8142510


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-6-10-i-f1a
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
€ 29,03 excl. BTW
/ stuk
€ 35,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen