FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-35-A-P-A-F1A 8142832

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-25-35-A-P-A-F1A
Rubix:A0251909
Fabrikant:8142832
EAN:4052568571177
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-35-A-P-A-F1A 8142832

Technische samenvatting

Typecompact cilinder adn-s-25-35-a-p-a-f1a
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-25-35-A-P-A-F1A 8142832


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder adn-s-25-35-a-p-a-f1a
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder35 mm
54,08 excl. BTW
/ stuk
65,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen