SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSJL15-10
Geleidecilinders CXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSJL15-10
Rubix:A0725551
Fabrikant:00281263
EAN:3618035661515

Technische samenvatting
| Type | dubbele stangcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSJL15-10
Dubbele Stang Cilinder, Compact Uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x80x54 mm |
| Logistiek gewicht | 258 g |
| Type | dubbele stangcilinder |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,04 excl. BTW
/ stuk
€ 311,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen