FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-5-PA 4829570

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-25-5-PA
Rubix:05111865
Fabrikant:4829570
EAN:4052568292386
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-5-PA 4829570

Technische samenvatting

Typecompact cilinder dpdm-25-5-pa
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-25-5-PA 4829570


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder dpdm-25-5-pa
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder5 mm
€ 68,91 excl. BTW
/ stuk
€ 83,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen