Referenties
SMC:MGPM20V-30Z
Rubix:A0267207
Fabrikant:MGPM20V-30Z

Technische samenvatting
| Type | smc geleide cilinder mgpm20v-30z |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPM20V-30Z
Smc geleide cilinder mgpm20v-30z
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc geleide cilinder mgpm20v-30z |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,34 excl. BTW
/ stuk
€ 331,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen