FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-25-PA 4833189

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-16-25-PA
Rubix:05111997
Fabrikant:4833189
EAN:4052568293048
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-25-PA 4833189

Technische samenvatting

Typecompact cilinder dpdm-16-25-pa
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-25-PA 4833189


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder dpdm-16-25-pa
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder25 mm
€ 58,79 excl. BTW
/ stuk
€ 71,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen