SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM12-50Z-XC6A

Compacte geleidingscilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM12-50Z-XC6A
Rubix:A0148686
Fabrikant:MGPM12-50Z-XC6A
EAN:3618035912921
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM12-50Z-XC6A

Technische samenvatting

Typecompacte geleidecilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM12-50Z-XC6A


De MGP nieuwe stijl heeft een kortere geleidingsstang en dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering tot 17% ten opzichte van de originele MGP. De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals bij het hanteren/verwerken, tillen en tegenhouden van materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht375 g
Typecompacte geleidecilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode84123100
179,20 excl. BTW
/ stuk
216,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen