FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-20-A-P 8091666

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-16-20-A-P
Rubix:A0252136
Fabrikant:8091666
EAN:4052568461720
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-20-A-P 8091666

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-16-20-A-P 8091666


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 30,81 excl. BTW
/ stuk
€ 37,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen