FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-40-A-P-A-F1A 8142873

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-32-40-A-P-A-F1A
Rubix:A0251968
Fabrikant:8142873
EAN:4052568571382
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-40-A-P-A-F1A 8142873

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-32-40-a-p-a-f1a
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-32-40-A-P-A-F1A 8142873


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-32-40-a-p-a-f1a
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
€ 65,37 excl. BTW
/ stuk
€ 79,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen