Referenties
Festo:AEN-S-40-5-A-P-A
Rubix:A0252054
Fabrikant:8092162
EAN:4052568302108

Technische samenvatting
| Type | compacte actuator aen-s |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER AEN-S-40-5-A-P-A 8092162
De AEN-S-serie van FESTO bestaat uit compacte enkelwerkende pneumatische cilinders, ontworpen voor eenvoudige, snelle en lichte toepassingen waarbij ruimtebesparing en een laag gewicht belangrijk zijn.
Compacte cilinder AEN-S
Sterke punten
Compacte en lichte constructie
Eenvoudige montage
Economische oplossing
Eenvoudige montage
Economische oplossing
Toepassingen
Stoppen en blokkeren in eenvoudige mechanismen
Verpakkings- en sorteersystemen
Toepassingen in beperkte ruimte
Verpakkings- en sorteersystemen
Toepassingen in beperkte ruimte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte actuator aen-s |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,88 excl. BTW
/ stuk
€ 68,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen