FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-10-PA 4833186
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-16-10-PA
Rubix:05111991
Fabrikant:4833186
EAN:4052568293017

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-16-10-PA 4833186
Sterke punten
-Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder bescherming tegen rotatie
Makkelijk uit te wisselen in vergelijking met de compacte cilinder DMM
Makkelijk te monteren dankzij diverse montage-interfaces
Met en zonder bescherming tegen rotatie
Makkelijk uit te wisselen in vergelijking met de compacte cilinder DMM
Makkelijk te monteren dankzij diverse montage-interfaces
Toepassingen
Kleine onderdelen stoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,07 excl. BTW
/ stuk
€ 70,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen