Referenties
SMC:CQSWB20-50D
Rubix:A0149062
Fabrikant:CQSWB20-50D

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQSWB20-50D
Sterke punten
•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik: 5 tot 100
Poortschroefdraad: M;Rc, Npt of G
Geschikt voor automatische schakeling
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik: 5 tot 100
Poortschroefdraad: M;Rc, Npt of G
Geschikt voor automatische schakeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,11 excl. BTW
/ stuk
€ 63,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen