Referenties
SMC:MGQL100-50
Rubix:05278503
Fabrikant:MGQL100-50

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQL100-50
Compacte Geleidecilinder, Kogelomlooplagering
MGQL, Compact Guide Cylinder, Ball Bushing Bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 112x224x139 mm |
| Logistiek gewicht | 8899 g |
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 891,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.078,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen