SMC GELEIDE CILINDER MGPS80TF-50

Compacte cilinders MGP-serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPS80TF-50
Rubix:05265887
Fabrikant:MGPS80TF-50
SMC GELEIDE CILINDER MGPS80TF-50

Technische samenvatting

Typeopening: tf (g)
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPS80TF-50


De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals bij het hanteren/verwerken, tillen en tegenhouden van materialen. De cilinder maakt gebruik van een ultra-compact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing in de geleidingsbehuizing is geïntegreerd. Als de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, zodat de belastbaarheid van de cilinder toeneemt. De conventioneel ontworpen geleidingscilinders hebben een vastgestelde lagerlengte die resulteert in dramatische dalingen van zijdelingse belasting bij toename van de slaglengten. De MGP behoort tot de nieuwste generatie van geleidingscilinders en biedt een hogere belastbaarheid, langere slagen, 2 poortlocaties, bevestigingsgroeven aan twee kanten voor de bevestiging van schakelaars, en een veelzijdiger T-gleufbevestiging dan bij de MGQ-serie. Orderafhankelijke opties voor deze reeks zijn o.a. regelbare luchtkussens, op zwaar werk berekende geleidingsstangen, kopervrij, hoge temperatuur en lage snelheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11200 g
Typeopening: tf (g)
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
€ 605,94 excl. BTW
/ stuk
€ 733,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen