FESTO COMPACTE CILINDER ADN-25-80-I-P-A 578450

Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-25-80-I-P-A
Rubix:A0377854
Fabrikant:578450
EAN:4052568384050
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-25-80-I-P-A 578450

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-25-80-i-p-a
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-25-80-I-P-A 578450


ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Goede loopprestaties en lange levensduur
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Voor positiesensoren
  • Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
  • Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-25-80-i-p-a
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder80 mm
€ 51,90 excl. BTW
/ stuk
€ 62,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen