SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPA12-10Z
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPA12-10Z
Rubix:A0266409
Fabrikant:00935295

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPA12-10Z
Bij SMC hebben we een upgrade van onze MGP-serie geleidecilinder 'uitgerold', die nu kleiner is en over nieuwe functies beschikt. De nieuwe MGP-Z getuigt van ons streven om te investeren in voortdurend onderzoek en ontwikkeling om de prestaties en functionaliteit van SMC-producten te verfijnen en te verbeteren. De MGP-Z is tot 17% lichter en biedt ruimtebesparing dankzij kortere geleidestangen, zonder afbreuk te doen aan de verscheidenheid aan functies, robuustheid en kwaliteitsprestaties van de oorspronkelijke serie. Een andere belangrijke recente ontwikkeling is dat ronde automatische schakelaars nu rechtstreeks op de MGP-Z cilinder kunnen worden gemonteerd, waardoor er geen montagebeugels meer nodig zijn en de arbeidskosten lager uitvallen. Het veelvoorkomende probleem van verkeerd geplaatste autoschakelaars wordt ook verminderd bij gebruik van SMC's solid state autoschakelaar met twee kleurenindicatie, D-M9*W. De MGP-Z heeft veel standaardopties, waaronder drie soorten lagers, vier bevestigingsontwerpen, leidingwerk in twee richtingen en biedt versies zonder coöperatie en fluor. De MGP-Z is geschikt voor veel industrieën, waaronder algemene automatisering en de auto-industrie, en heeft verschillende toepassingen, waaronder een soepele drukker en heffer, zijwaartse belasting door als stopper te fungeren wanneer schokken worden toegepast, of het minimaliseren van plaatverplaatsing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Type | compacte geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,78 excl. BTW
/ stuk
€ 232,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen