SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM100TF-50Z

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM100TF-50Z
Rubix:05264876
Fabrikant:MGPM100TF-50Z
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM100TF-50Z

Technische samenvatting

Typeglijlager; dubbelwerkend
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM100TF-50Z


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
•3 types of bearing can be selected: slide bearing, ball bushing and high precision ball bushing.
•Compactness & Lightness
•Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Strokes from 10 to 400mm (depending upon bore size)
•4 types of mounting are possible: top mounting, side mounting, bottom mounting and T-slot side mounting.
•Auto switches can be mounted on 2 surfaces.

Bearing Type: M (Slide Bearing)
Bore Size: Ø100 mm
Port Thread Type: TF [G]
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 50
Auto Switch: No Switch
Lead Wire Length: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number of Auto Switches: 2 pcs. [Or None in Case of No Switch]
Change of Guide Rod End Shape: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Fluororubber Seal: None
Grease for Food Processing Equipment: None

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)177x240x112 mm
Logistiek gewicht12000 g
Typeglijlager; dubbelwerkend
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCZ
€ 623,73 excl. BTW
/ stuk
€ 754,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen