SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM32TF-175AZ

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MGPM32TF-175AZ
Rubix:A0148891
Fabrikant:01125926
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM32TF-175AZ

Technische samenvatting

Typeglijlager; dubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder175 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM32TF-175AZ


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
•With Air Cushion.
•3 types of bearing can be selected: slide bearing, ball bushing and high precision ball bushing.
•Compactness & Lightness
•Bore size: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
•Strokes from 10 to 400mm (depending upon bore size)
•Auto switches can be mounted on 2 surfaces.

Bearing Type: M (Slide Bearing)
Bore Size: Ø32 mm
Port Thread Type: TF [G]
Stroke: 175 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Made to Order: None

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4100 g
Typeglijlager; dubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder175 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
469,30 excl. BTW
/ stuk
567,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen