SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJS12-25D

Lineare Actuatoren CUJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUJS12-25D
Rubix:05292441
Fabrikant:00695220
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJS12-25D

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJS12-25D


Miniatuur Vrije Montage Cilinder
•Miniature free mount
  • Space saving compact cylinder
  • Available in 4mm to 10mm bore size

    Clean Series: Without Clean Series
    Magnet: D (Built-in Magnet)
    Mounting Direction: S (Axial Mounting)
    Bore Size: 12
    Stroke: 25mm
    Action: D (Double Acting)
    Rod End Thread: Rod End Female Thread (w/o Thread for ø4)
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)48x27x17 mm
    Logistiek gewicht45 g
    Typedubbelwerkend
    Diameter zuiger12 mm
    Slag van de Cilinder25 mm
    Maximale bedrijfsdruk7 bar
    Land van oorsprongJP
    32,58 excl. BTW
    / stuk
    39,42 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen