SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM40TF-175Z

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM40TF-175Z
Rubix:05265076
Fabrikant:MGPM40TF-175Z
EAN:3618035898751
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM40TF-175Z

Technische samenvatting

Typemgp-z
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder175 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM40TF-175Z


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
MGP-Z, Compact Guide Cylinder Configurator

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54x269x120 mm
Logistiek gewicht4331 g
Typemgp-z
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder175 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 412,89 excl. BTW
/ stuk
€ 499,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen