SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM40TF-250Z

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM40TF-250Z
Rubix:A0267096
Fabrikant:MGPM40TF-250Z
EAN:3618035898539
SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM40TF-250Z

Technische samenvatting

Typecompacte geleidecilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM40TF-250Z


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)380x120x54 mm
Logistiek gewicht5600 g
Typecompacte geleidecilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
€ 476,20 excl. BTW
/ stuk
€ 576,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen