Referenties
SMC:MGQL40-50
Rubix:05278546
Fabrikant:MGQL40-50
EAN:3618035889896

Technische samenvatting
| Type | compacte geleide cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQL40-50
compacte geleideserie mgq
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x124x104 mm |
| Logistiek gewicht | 1519 g |
| Type | compacte geleide cilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,98 excl. BTW
/ stuk
€ 542,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen