Referenties
SMC:CQUB32-100M
Rubix:05292218
Fabrikant:CQUB32-100M

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQUB32-100M
De CQU-serie is ontworpen als een lichtgewicht, compacte plaatcilinder. De serie is verkrijgbaar met boringen van 20 mm, 25 mm, 32 mm en 40 mm. Autoschakelaars kunnen worden gemonteerd zonder de montagebeugels te verwijderen. Het is mogelijk om een kleine autoschakelaar in 4 richtingen te monteren. CQU-bevestigingen zijn onder andere doorgaand gat/dubbele eindtap (standaard), een verticale voetsteun, horizontale voetsteun en dubbele gaffel.
•Light and compact.
•Size: 20, 25, 32, 40.
•Stroke: 5 to 100 mm.
•Auto switch can be mounted without removing a support bracket.
Mounting: B [Through-hole/Both ends tapped common (Standard)]
Bore Size: 32mm
Stroke: 100mm
Rod End Thread: M (Male)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Size: 20, 25, 32, 40.
•Stroke: 5 to 100 mm.
•Auto switch can be mounted without removing a support bracket.
Mounting: B [Through-hole/Both ends tapped common (Standard)]
Bore Size: 32mm
Stroke: 100mm
Rod End Thread: M (Male)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,20 excl. BTW
/ stuk
€ 101,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen