Referenties
SMC:MGPS80-200
Rubix:05265216
Fabrikant:MGPS80-200
EAN:3618033110367

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPS80-200
De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder wordt vergroot. Bij conventioneel ontworpen geleidecilinders is de lagerlengte vast, waardoor het zijdelingse draagvermogen drastisch afneemt naarmate de slaglengte toeneemt. De MGP is de nieuwste generatie geleide cilinders en biedt een hoger draagvermogen, langere slaglengtes, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie. Op maat gemaakte opties voor deze serie zijn onder meer verstelbare luchtkussens, zware geleidestangen, kopervrij, hoge temperatuur en lage snelheid.
Sterke punten
•Compacte geleidingscilinder
Extra grote geleidingsstang
Twee boringmaten beschikbaar
Slagen van 25-200 mm
Geschikt voor automatische schakelaars
Extra grote geleidingsstang
Twee boringmaten beschikbaar
Slagen van 25-200 mm
Geschikt voor automatische schakelaars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 921,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1.115,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen