SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM40-50AZ
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM40-50AZ
Rubix:A0265019
Fabrikant:MGPM40-50AZ

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM40-50AZ
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Diverse schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,73 excl. BTW
/ stuk
€ 471,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen