SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL20TF-30Z
Geleidecilinders MGP-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPL20TF-30Z
Rubix:05264588
Fabrikant:MGPL20TF-30Z
EAN:3618035920735



Technische samenvatting
| Type | compacte geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL20TF-30Z
Compacte Geleidecilinder, Luchtbuffering
MGP-Z, Compact Guide Cylinder Configurator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 89x83x36 mm |
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Type | compacte geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,28 excl. BTW
/ stuk
€ 317,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen