SMC GELEIDE CILINDER MGPA50TF-100Z-XC35W
Compacte geleidingscilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPA50TF-100Z-XC35W
Rubix:A0265742
Fabrikant:MGPA50TF-100Z-XC35W

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPA50TF-100Z-XC35W
De MGP nieuwe stijl heeft een kortere geleidingsstang en dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering tot 17% ten opzichte van de originele MGP. De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals bij het hanteren/verwerken, tillen en tegenhouden van materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 606,66 excl. BTW
/ stuk
€ 734,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen