SMC GELEIDE CILINDER MGQM100-75

Compacte geleidingscilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGQM100-75
Rubix:05278575
Fabrikant:MGQM100-75
SMC GELEIDE CILINDER MGQM100-75

Technische samenvatting

Typecompacte geleidecilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQM100-75


De oplossing voor een lineaire aandrijving die onderhevig is aan hoge belastingen. Ideaal voor materiaalverwerking. Twee basismodellen omvatten een zelfsmerende glijbus en een lineaire kogellager-stijl. Het 100 mm glijbus-model kan een belasting van 3.000 lbs. bij een verplaatsing van 55 ft/min stoppen of soepel een gecentreerde belasting van 1.000 lbs. optillen met een veiligheidsfactor van 40%. Het totale pakket is zeer compact en de voorgeboorde montagegaten zorgen voor een eenvoudige bevestiging van armaturen. Kan op de zijkant of onderkant worden gemonteerd. De MGQ biedt boringsmaten van 12 tot 100 mm en is geschikt voor schakelaars.
MGQM, Compact Guide Cylinder, Slide Bearing

Sterke punten

Compacte geleidingscilinder
Kogelbuslager
Boringsmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Slagen van 10 mm tot 200 mm, afhankelijk van de boringsmaat
Verschillende schakelaars en verschillende looddraadlengtes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)112x224x180 mm
Logistiek gewicht11850 g
Typecompacte geleidecilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 829,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.003,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen