Referenties
SMC:ZP3-T04UMS-A5
Rubix:A0728926

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3-T04UMS-A5
De vacuümpads uit de SMC-series ZP, ZP2 en ZP3 bieden een complete reeks padopties om aan al uw handling- en transportbehoeften te voldoen. Dankzij een breed scala aan maten, vormen en materialen kunnen ontwerpingenieurs flexibel de juiste padconfiguratie kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
Sterke punten
•Vacuümpad voor zwaar gebruik
Vervangingsonderdeel
Vervangingsonderdeel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Materiaal | siliconenrubber |
| Diameter | 4 mm |
| Vorm | plat |
| Type | vacuümvoet |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,74 excl. BTW
/ stuk
€ 6,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen