Referenties
3M:1874
Rubix:23034582
Fabrikant:7000045990
EAN:00048011018744

Productdetails : 3M S/B WIEL RND 200 X 50 MF-WL 4-AM
3M™ Transferkleefband 9485PC verbindt materialen met transparante, glasvezelversterkte acrylaatlijm 350 – voor hoge schuif- en afpelsterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Diameter | 203,2 mm |
| Korrel | middel |
| Toepassing | decoratief finishen en uitblenden; voor het uitblenden/fijnnabewerken van oppervlaktelijnen en voor het creëren van gelijkmatige satijnen, matte/antieke en geborstelde finishes op metalen (o. a. roestvrij staal, messing, aluminium). |
| Diameter cilinderboring | 76,2 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | niet-geweven vezeldrager (nylon-/synthetische vezel, scotch-brite™ non-woven web) |
| Serie | mf-wl |
| Verpakkingseenheid | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 475,64 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 575,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen