FAG C2-2P ARCALUB

CONCEPT2 automatische smeernippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCALUB-C2-2P
Rubix:03180925
Fabrikant:0868729310000
EAN:4054364920319
FAG C2-2P ARCALUB

Technische samenvatting

Typeautomatisch smeertoestel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG C2-2P ARCALUB


Het CONCEPT2 automatische smeertoestel is een compacte, hoogwaardige smeeroplossing. Met 2 uitgangen bieden deze IP54-gecertificeerde smeertoestellen een grote variabiliteit in de vet- of olietoevoer en zijn ze ontworpen voor een continue, nauwkeurige smering, waardoor slijtage aan onderdelen en de noodzaak voor handmatig onderhoud worden verminderd. Het apparaat is eenvoudig te installeren en te programmeren en werkt met verwisselbare vet- of oliepatronen, waardoor flexibiliteit in de keuze van smeermiddelen mogelijk is. CONCEPT2 is bijzonder geschikt voor kleine toepassingen die een betrouwbare, regelmatige smering vereisen.
Aantal pomphuizen - 2
Aantal uitlaten - 4

Sterke punten

Automatische smering voor 1 of 2 punten, ideaal voor kleine toepassingen.Verwisselbare vetpatronen, voor flexibiliteit in de keuze van smeermiddelen.Eenvoudige installatie en programmering, met een intuïtieve interface voor snelle inbedrijfstelling.

Toepassingen

De CONCEPT2 van Schaeffler is een rendabele en efficiënte oplossing voor een nauwkeurige smering van kritische componenten, een langere levensduur van machines en lagere onderhoudskosten. Dankzij de 2 uitgangen bieden deze IP54-gecertificeerde smeertoestellen een grote variabiliteit voor de vet- of olietoevoer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Typeautomatisch smeertoestel
Buitendiameter240 mm
Gewicht1 kg
Modelarcalub
Aangepaste tariefcode84798997
615,71 excl. BTW
/ stuk
745,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen