Referenties
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT066G
Rubix:03180993
Fabrikant:0755274720000
EAN:4012802903232

Documenten
Productdetails : FAG M6 SAT066G ARCALUB-X TUBEFIT
Verbindingsstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | connector |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,88 excl. BTW
/ stuk
€ 11,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
